※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)100仕様アジャスタオプション:(ZA) 前進端ダンパ付メタルストッパ + 後退端ダンパ付メタルストッパ、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、オーダーメイド仕様:(-) なし注文コード68238809品番MXQ12A-100ZA7
参考基準価格(税別)¥55,830販売価格(税込)¥54,978販売価格(税別)
この商品はシリンダ内径・ストローク・仕様など5556種類から選べます他の種類を見る