※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリンダ内径(Φmm)12 ストローク(mm)100 仕様アジャスタオプション:(ZBM) 前進端ダンパ付メタルストッパ + 後退端メタルストッパ、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、オーダーメイド仕様:(-) なし 注文コード68239089 品番MXQ12A-100ZBM
参考基準価格(税別)¥55,500 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品はシリンダ内径・ストローク・仕様など5556種類から選べます 他の種類を見る
作動方式複動形 リード線(m)- オートスイッチ追記号- シリンダ内径(Φmm)12 ストローク(mm)100 機能オプション(-) なし 仕様アジャスタオプション:(ZBM) 前進端ダンパ付メタルストッパ + 後退端メタルストッパ、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、オーダーメイド仕様:(-) なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする