曜日別特売
EL3391-1 作務衣パンツ・兼 セブンユニフォーム 68259546

作務衣パンツ・兼

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
サイズS
股下(cm)70
内容量1本注文コード68259546品番EL3391-1
参考基準価格(税別)¥11,300販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
サイズS股下(cm)70仕様ウエストゴム入、紐結び留、前ファスナー付種別作務衣パンツ混率(%)綿70、ポリエステル30総丈(cm)101対象男女兼用胴囲(cm)60~70生地三河木綿
注意
※この商品は洗濯方法によって多少色落ちや縮むことがあります。タンブラー乾燥及び漂白剤の使用はお避けください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする