用途流体の抗菌、水分や0.1μm以上のゴミを除去に仕様抗菌高性能フィルタ交換用エレメント形番:SFC320-ELEMENT接続口径NPT 1/4質量(g)280使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0交換目安エレメント交換:1年(6000時間)または圧力降下0.1MPa使用流体圧縮空気、窒素ガス(N2)、炭酸ガス(CO2)耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~45ろ過度(μm)0.1(除去効率99%)標準装備品メンテナンスシール(添付)最大処理流量(L/min[ANR])360流れ方向標準流れ(左→右)RoHS指令(10物質対応)対応