※色見本
アールジェイ
アールジェイの ニス/ツヤだし/ステイン
アールジェイの ステイン
いろはクリア
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(3.5L)
注文コード
68279952
品番
YI-03
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
無垢材の暖かみをそのまま味わえる。
塗膜を張らず木の呼吸を妨げない。
厳選した天然成分を使用。
伸びがよく作業性抜群で優れた耐久性。
使用方法
(1)サンドペーパー(#240)で木材表面の素地調整をする
(2)「いろは」を刷毛又はウエスですり込むように塗る
(3)塗布後木部表面の余分なオイルをウエスで拭き取る
(4)耐久性が必要な場合は一晩おいて翌日に2回目を塗る
色
クリア
成分
桐油・亜麻仁油・蜜蝋・ロジン(松脂樹脂)・イソパラフィン・無鉛乾燥剤
用途
木部全般 屋内、屋内…無垢床 腰板 柱 壁 建具 家具 カウンター他
使用の目安
30g/m
2
(1Lで約33m
2
)
主な用途
木床
危険等級
V
使用場所
屋内
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
3.5L
特性
耐久
乾燥時間
約12時間(気温の低い日や湿度が著しく高いなど条件によって乾燥が著しく遅くなることがあります)
危険物の性状
非水溶性
注意
※自然発火にご注意。
※ご使用前に容器をよく振り、塗料を十分撹拌してください。
※木材の種類や素地の状態により、色ムラが目立つことがありますので、塗装前に必ず試し塗りをして色を確認してください。
※屋内に使用する場合、塗装後すぐにウエスで十分な拭き取りをおこなってください。
※いろはカラーは塗装後しばらく(数日間)洋服などに色が付着することがありますのでご注意ください。
※塗装中および乾燥中は十分換気をしてください。
※火気のあるところでは使用しないでください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません