※色見本

YSU-80 いろはカラー内装用 アールジェイ 68280336 YSU-80 いろはカラー内装用 アールジェイ 68280336

いろはカラー内装用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(0.8L) 注文コード 68280336 品番 YSU-80
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

人にも環境にも優しい国産の自然塗料。
無垢フローリング材やオリジナル内装建具家具に最適な色を用意しました。
人や環境に配慮した成分を厳選して使用しています。
浸透性で塗膜を張らないので木の呼吸をさまたげません。
温かみのある無垢材の風合いが生かせます。
撥水性に優れています。
一度塗りでしっかり着色し、濃厚な色がつきます。
においが少なく作業が楽にできます。
古色にも対応し、古民家再生時の塗料としても最適です。

使用方法
(1)サンドペーパー(#240)で木材表面の素地調整をする
(2)「いろは」を刷毛又はウエスですり込むように塗る
(3)塗布後木部表面の余分なオイルをウエスで拭き取る
(4)耐久性が必要な場合は一晩おいて翌日に2回目を塗る
胡桃色 成分桐油・亜麻仁油・蜜蝋・ロジン(松脂樹脂)・イソパラフィン・無鉛乾燥剤・顔料(ベンガラ・カーボン・酸化チタン) 用途木部全般 屋内専用、無垢フローリング 建具 家具 カウンター 柱 梁 など、使用材種例:パイン 楢 オーク 杉 檜 松 桐 栗 タモ など、その他様々な材種に塗装可能です。 使用の目安30g/m2(1Lで約33m2) 主な用途屋内木部 危険等級V 使用場所屋内 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.8L 特性撥水 乾燥時間約12時間(気温の低い日や湿度が著しく高いなど条件によって乾燥が著しく遅くなることがあります) 危険物の性状非水溶性
注意
※自然発火にご注意。
※ご使用前に容器をよく振り、塗料を十分撹拌してください。
※木材の種類や素地の状態により、色ムラが目立つことがありますので、塗装前に必ず試し塗りをして色を確認してください。
※屋内に使用する場合、塗装後すぐにウエスで十分な拭き取りをおこなってください。
※いろはカラーは塗装後しばらく(数日間)洋服などに色が付着することがありますのでご注意ください。
※塗装中および乾燥中は十分換気をしてください。
※火気のあるところでは使用しないでください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする