アールジェイ
アールジェイの 塗料うすめ液/処理剤
アールジェイの うすめ液
アールジェイの その他塗料うすめ液
いろはうすめ液
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1本(1L)
注文コード
68280485
品番
YX-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
自然塗料いろは用の安全性の高い薄め液です。
成分
イソパラフィン(FDA規格該当)
用途
刷毛洗い等にお使いください。
使用方法
適量をプラスチック容器等に入れてお使いください
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
1L
危険物の性状
非水溶性
注意
※使用後は火気に十分注意して廃棄してください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません