いろはうすめ液

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1本(4L) 注文コード68280494 品番YX-04
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥17,500 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

自然塗料いろは用の安全性の高い薄め液です。

成分イソパラフィン(FDA規格該当) 用途刷毛洗い等にお使いください。 使用方法適量をプラスチック容器等に入れてお使いください 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量4L 危険物の性状非水溶性
注意
※使用後は火気に十分注意して廃棄してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「うすめ液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする