WH-01 白木ワックス アールジェイ 68280616 WH-01 白木ワックス アールジェイ 68280616

白木ワックス

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1缶(1L) 注文コード68280616 品番WH-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,500
この商品は内容量4種類から選べます 他の種類を見る

白木用ワックス。デリケートな白木の表面の手垢汚れや日焼け・退色から守る。
美しい白木特有のつやを長期にわたり保ちます。
刷毛またはウエスで軽く塗るだけですから、どなたでもムラなく簡単に作業できます。
白木の風合いを損なわない美しいつや。
強いワックス膜による手垢止め効果。
嫌な臭いもせず誰でも簡単に安全に作業ができる。
和風建築における白木用ワックスに求められる条件をすべてクリアしたロングセラー商品。

使用方法
【ワックス掛けの前に】
(1)新築の柱の場合は職人さんの手あかの跡がないか、チェックしましょう。手あかがついている場合は「ユニクリン」を5倍に水で薄め、スポンジがウエスでふき取っておきましょう。
(2)古い柱で、長年の汚れやススなどがついている場合は、「ユニクリン」を10倍に水で薄め、スポンジで軽くこすると、泡と一緒にどんどん柱の汚れが取れていきます。
【白木ワックスを柱に塗りましょう】
(1)白木ワックスを適当な容器に適量移します。
(2)刷毛を使用して柱に塗ります。塗り残しのないように。液だれにも気をつけてください。標準使用量は1m2あたり約30gです。厚塗りをするときれいに仕上がりませんので注意してください。
(3)ワックスの乾燥時間は風通しのいいところで、夏は40〜50分、冬なら1時間くらいです。
(4)さらにつやを出したい場合は、2度塗りをした後、乾拭きをしてください。
【ワックスをかけ終わったら】
(1)ワックスに使用した道具(刷毛・ウエス)は乾かないうちに水で洗ってください。乾くと固まります。
(2)使用後のワックスはキャップをしっかり閉め、涼しいところに保管してください。ただし凍結させないでください。
【柱が汚れてきたら】
(1)柱に手あかや汚れが付いた場合は「ユニクリン」を10倍に薄めて簡単にふき取れます。その後乾拭きをしてください。
成分合成樹脂、ロウ、水 用途屋内木部用:柱、鴨居、長押、天井、建具、床柱、屋内の白木の壁、無塗装羽目板、木工品などの手垢防止、日焼け防止に 使用の目安1m2あたり約30mL 危険物の類別非危険物 乾燥時間(夏)40〜50分、(冬)約1時間
注意
※階段や床等に塗ると滑りやすくなり危険ですので使用しないでください。
※万一飲み込んだ場合、吐かせずに直ちに医師に相談してください。
※目に入った場合、流水で十分洗眼し、医師に相談してください。
※肌の弱い方は手袋を使用してください・換気をよくして作業をしてください。
※使用した布や器具は乾かないうちに水洗いしてください。
※用途以外に使用しないでください。
※子供の手の届くところに置かないでください。
※冷暗所に保管し凍結させないでください。
※開封後はなるべく早く使いきってください。
※一度容器から出したワックスは元の容器に戻さないでください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする