N3-04 弁慶なごみ アールジェイ 68280817 N3-04 弁慶なごみ アールジェイ 68280817

弁慶なごみ

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(4L) 注文コード 68280817 品番 N3-04
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ベンガラ塗料。
ベンガラ塗りを誰でも簡単に美しく仕上げることが可能になりました。
長雨や強い直射日光に対して抜群の耐久性で木部を守ります。
日本各地の民家や町屋の新築・増改築の際におすすめです。
さらりと伸びのよい塗り感で、ムラなく美しく仕上がります。
べんがらの持つ強力な保護効果で、長期にわたって雨や紫外線から木部を保護します。
水性で臭いも少なく、健康面に対しても安全な製品です。
日本の伝統的塗装ベンガラ塗りが簡単にできます。
速乾性で作業時間の短縮でき塗装コストが削減できます。
浸透タイプで木材本来の暖かみと美しさを生かします。
有害VOCの原因物質を含まず、人に優しい環境対応型塗料です。

使用方法
使用前に缶を振り中身をしっかりと混ぜてください。
木材表面の汚れや油脂分を取り除き、サンドペーパーで素地調整をしてください。
「弁慶なごみ」を水性用刷毛または専用スポンジ、ウエス等で塗布してください。
内部は1度塗り 外部は2度塗りをおすすめします。
塗布後の刷毛やスポンジは乾く前に水洗いしてください。
NO.3色 用途木部全般 屋内屋外、柱、垂木、梁、外壁、破風等 使用の目安1Lで約15m2(1m2あたり約60〜70g使用します) 主な用途木、外壁 使用場所屋内外 危険物の類別非危険物 特性耐久、速乾 乾燥時間約60分
注意
※古材等吸い込みが激しい場合は塗料の消費が多くなる場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68280826
2024-05-15
用途:
弁柄塗り
サービス業

写真で色が判別できなかったので、No.2にしたら、これが失敗。色が赤すぎました。N0.4をまた買うことになり、もう大出費です。容量が多すぎます。試しに少量の缶入りを売って頂きたいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする