とのいち

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(18L) 注文コード 68280923 品番 TB-18
参考基準価格(税別)¥48,000 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

柱用とのこワックス。従来のとのこ塗布による色あわせと、つや出しワックス仕上げが一度の作業で簡単にできます。
柱の汚れを止め、日焼けによる変色を防ぎます。ナチュラルな仕上がりで、木肌の手触りも抜群。
色は淡色と濃色の2種類をお選びいただけます。
従来のとのこ塗とつや出しが一発で完成。
優雅な色つや。
高い保護効果。
作業の簡単性。

使用方法
(1)乾いた布、スポンジ、刷毛等で、とのいち(原液)を木目に沿って薄く塗り広げてください。
(2)塗布表面が乾いたら布でカラ拭きをしてください。
(注意)塗布面が汚れている場合は、ユニクリン等の白木用中性洗剤で汚れを落としてから塗布してください。
濃色 成分ロウ・油脂・合成樹脂・顔料 用途柱、鴨居、長押、床柱、羽目板、木工品等の着色及び手垢防止 使用の目安1m2あたり約20mL 主な用途木床 危険物の類別非危険物 特性つや出し 乾燥時間約30分
注意
※塗布前に木片にテスト塗りをして仕上がりの色を確認してください。
※木材表面の仕上がりや木目の浸透率によって色ムラができることがありますのでご注意ください。
※階段や床面等歩くところは滑って危険ですので使用しないでください。
※商品記載の注意事項をよくお読みの上ご使用ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする