MA-16 マシュー アールジェイ 68280975 MA-16 マシュー アールジェイ 68280975 MA-16 マシュー アールジェイ 68280975 MA-16 マシュー アールジェイ 68280975

マシュー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(16L) 注文コード 68280975 品番 MA-16
参考基準価格(税別)¥89,000 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980

室内木部用コーティング塗料。
マシューは強靱で肉厚感のあるコーティングが誰でも簡単にできる、環境対応型水性タイプの木部用ウレタン塗料です。
健康への配慮と同時に、木部コーティング塗料に求められる機能を高次元で実現することにこだわりました。
耐水性、耐熱性、耐アルコール性に優れ、カウンターや食卓、手作り家具などに最適です。
有害化学物質を含まず塗布時の臭いもないのでとても塗りやすく、速乾性にも優れ作業性は抜群。
木目の美しさを湖面のような透明感のある優雅な塗膜で引き立てます。
強いコーティング塗膜で白木をシミや汚れからまもります。
水性で臭いがなく塗りやすく乾燥もはやいので作業性抜群。
ホルムアルデヒドなどの有害化学物質を含みません。
割れ防止・耐熱性・対摩耗・対滑り性などの高い機能性。
優雅で高級感あふれるつや有りタイプとつや無しタイプ。

用途
木部全般 室内用
テーブル、カウンター、水廻りの白木床、建具、家具、額縁、ドア枠、階段、巾木、廻り縁、柱、白木壁等
使用方法
(1)木材表面の汚れや油分を取り除き、サンドペーパー(#150)で素地調整をしてください。
(2)マシューを塗布してください(水性塗料用刷毛を使用)。
(3)2時間以上乾燥させてください。
(4)サンドペーパー(#320)で表面の毛羽立ちを取ってください。
(5)マシューを塗布してください(上塗り)。
(6)さらにつやを出したい場合は乾燥後再度上塗りをしてください。使用後の用具は水で洗浄してください。
つや有り 成分ウレタン樹脂、アクリル樹脂、顔料(つや無しのみ)、脂肪族系溶剤、添加剤(ホルムアルデヒドは含まず)、レベリング剤、消泡剤、水 使用の目安1m2あたり約80〜100mL 主な用途木床 使用場所屋内 危険物の類別非危険物 特性耐熱、耐水、速乾 乾燥時間(指触乾燥)30〜40分、(指圧乾燥)4時間以上
注意
※ご使用前に容器をよく振って中身を均一にしてください。
※他塗料の塗膜に対しては密着しにくい場合がありますのでご注意ください。
※塗装前に必ず試し塗りをして仕上がりを確認してください。
※素材は含水率20%以下の木材に使用してください。
※気温5℃以下や多湿時の塗装は避けてください。乾燥時間が極端に遅れたり、塗膜性能を損なう場合があります。
※換気のよい場所で使用してください。
※必要に応じて保護具(保護手袋・保護眼鏡・保護マスク等)を着用してください。
※塗装中及び乾燥中は十分換気をしてください。
※使用した刷毛等は乾かないうちに石鹸水でよく洗い、水で十分ゆすいでください。
※一度容器から出した塗料は元の容器に戻さないでください。
※使用後は必ずフタを閉め直射日光を避けて冷暗所に保管してください。
※気温0℃以下での保管は避け、凍結させないでください。
※容器は中身を使い切ってから捨ててください。
※本来の用途以外には使用しないでください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする