曜日別特売
48-22-8063 PACKOUT 小物収納(102mm x 204mm) 2個セット ミルウォーキーツール 68281634

PACKOUT 小物収納(102mm x 204mm) 2個セット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード68281634品番48-22-8063
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,067
販売価格(税別)
2,788

壁掛け、積み重ねての使用が可能
容量:20 oz (591 ml)
オーガナイザートレー付き
ディバイダー (2枚) 付き
以下の製品の中に収納が可能:PACKOUT オーガナイザー Mサイズ (48-22-8430)、PACKOUT オーガナイザー Sサイズ (48-22-8435)
PACKOUT 製品との互換性
2個セット
PACKOUT マウンティングプレートに装着可能

長さ(mm)101.6幅(mm)203.2質量(kg)0.454高さ(mm)185.42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする