村上衡器
OIML型標準分銅
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
規格
OIML(国際法定計量機関)F2級
OIML(国際法定計量機関)F1級
OIML(国際法定計量機関)F2級
OIML(国際法定計量機関)E2級
タイプ
5kg
10kg
5kg
2kg
1kg
500g
200g
100g
50g
20g
10g
5g
2g
1g
500mg
200mg
100mg
50mg
20mg
10mg
全104種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68286645
品番
5kg
参考基準価格(税別)
¥111,800
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
てんびん・分銅の校正やISO9000シリーズ認定に最適です。
規格
OIML(国際法定計量機関)F2級
種別
証明書なし
タイプ
5kg
材質
非磁性ステンレススチール(SUS310S)
最大許容誤差 mg(±)
80