曜日別特売
200mg OIML型標準分銅 村上衡器 68287214

OIML型標準分銅

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
規格OIML(国際法定計量機関)F1級
タイプ200mg
内容量1個注文コード68287214品番200mg
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

てんびん・分銅の校正やISO9000シリーズ認定に最適です。

規格OIML(国際法定計量機関)F1級種別証明書なしタイプ200mg材質非磁性ステンレススチール(SUS310S)最大許容誤差 mg(±)0.06
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

分銅の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/237/
2023-03-22

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする