※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの FRLユニット
AR30(K)-D Series レギュレータ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68288906
品番
AR30-N02E-1RZ-D
参考基準価格(税別)
¥5,610
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
取付
取付オプションなし
ボディサイズ
30
管接続口径
1/4
ねじの種類
NPT
ハンドル
ハンドル下向き
設定圧力(MPa)
0.02〜0.2
表示単位
製品の単位表記:psi 圧力計の単位表記:psi(MPa併記)
流れ方向
右→左
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧力計
角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構
リリーフタイプ
逆流機能
逆流機能なし