※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AF30-D Series エアフィルタ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68288931 品番AF30-03C-27-10-D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
ボディサイズ30 管接続口径3/8 ねじの種類Rc ブラケットなし 材質(ケース)金属ケース 表示単位製品の単位表記:MPa、℃ ドレン排出口ドレンコック付 ろ過度(μm)10 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータインジケータなし フロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする