マクラウド真空計

商品レビューを投稿する
60日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68293478 品番NEW-S
参考基準価格(税別)¥160,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

回転式マクラウド真空計は、測定部分を金属ケースで覆い、測定部分を回すことによって毛細管部の残留気体を圧縮し、その生じた圧力、液柱差によって真空度を測定する真空計です。 ガスの種類に関係なく絶対圧力を測定でき、また、低〜中真空の範囲を正確に測定できます。

寸法(mm)223×155×240 質量(kg)2 種類真空計 測定範囲(kPa)- 測定範囲(Pa)0.1〜1300 測定流体気体
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする