デジタル圧力計

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 圧力レンジ(kPa)-98.0〜100.0 圧力レンジ(MPa)-0.1〜0.1 注文コード68293514 品番VPG8-100KPA
参考基準価格(税別)¥97,000 販売価格(税込) ¥106,678
販売価格(税別)
96,980
この商品は圧力レンジ・内容量など25種類から選べます 他の種類を見る

電池駆動のデジタル圧力計で、ピークホールド・最大・最小モニタ機能、移動平均機能、オートゼロなど多機能タイプです。

測定流体水・油・ガスなどハステロイC-22相当・SUS316Lを腐食させない媒体 付属品取扱説明書 1部(和文または英文をご指定ください)、試験成績書 1部、モニター電池 寸法(mm)Φ85×49.4(突起部含まず) ケース形状A枠(立型つば無し) 質量(g)約200(電池含む) 種類汎用圧力計 電源単4アルカリ乾電池(LR03)2本、電源ON/OFFは前面のシートキーによる、ローバッテリー警報:表示部にバッテリーマーク点灯 精度±0.25%FS±1dgt 接続ねじR1/4 表示4桁液晶(LCD)表示(最大-1999〜2000)、文字高12.7mm 材質(ケース)ABS 精度(%)±0.25FS±1dgt 保護等級IP65相当 機能Tare(オートゼロ)、ピークホールド、最大/最小モニタ機能、移動平均機能 指示方式連成圧 電池寿命(時間)約3000(メーカー測定条件による) 温度補償(℃)表示部:-10〜55、センサ部:0〜70 測定媒体温度 温度の影響零点の温度影響:±1%R.C./0〜70℃(温度補償範囲25℃基準)、出力の温度影響:±1%R.C./0〜70℃(温度補償範囲25℃基準) 材質(接続部)SUS316L(ダイアフラム部:ハステロイC-22相当) 耐久性1000万サイクル以上 圧力レンジ(kPa)-98.0〜100.0 許容過負荷300%R.C. 圧力レンジ(MPa)-0.1〜0.1 表示切替表示変換速度:125ms、250ms、500ms、1s、2s、5s、10sから選択(初期設定 1sec)※高速になるほど電池寿命は減少 動作温度範囲(℃)-
注意
※品番に(メーカー実施一般校正証明書一式付)を含む型式の製品はメーカーにて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書、校正器成績書コピー)を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(JCSS校正証明書類付)を含む型式の製品はメーカーにて検査校正を行いJCSS校正証明書を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(JCSS校正証明書類付)を含む型式の製品は認定基準として ISO/IEC 17025 を用い、ISO/IEC 17011の認定スキームに従って運営されている JCSSの下で認定されています。また、JCSSを運営している認定機関(IAJapan)は、アジア太平洋認定協力機構(APAC)及び国際試験所認定協力機構(ILAC)の相互承認に署名しています。校正室は国際MRA対応 JCSS認定事業者であり、海外にて活用いただけるJCSS標章付き校正証明書の発行が行えます。
※品番に(校正企業実施一般校正証明書一式付)、(英語版一般校正証明書付)を含む型式の製品は校正企業にて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※校正ポイントはメーカー、校正企業それぞれの基準校正ポイントによって校正が実施されます。
※製品にはメーカー検査データを基にした試験成績書1部が標準添付されております。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする