付属品白色校正板付キャップ、USBケーブル、ソフトケース、リストストラップ、ソフトウェア(本体内蔵)
寸法(mm)66×85×159.5
質量(g)420(電池除く)
電源単3電池×4(付属)、USBバスパワー
測定項目Lab、LCh、Yxy、XYZ、マンセル(D65)、WI(CIE/ASTM E 313-96)、Tint(CIE/ASTM E 313-96)、YI(ASTM E313-96)
測定時間約1秒
光源パルスキセノンランプ
インターフェースUSB2.0
繰返し性標準偏差デルタEab0.1以内
データ数最大1000(測定データ)
測定径(Φmm)約8
光学方式8°:di(8°方向照明拡散受光方式・正反射光除く)