デジタルテスター

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68295395 品番YF-1000
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

使いやすく、携帯・保管に便利なハンディタイプのテスターです。

寸法(mm)72×36×128 測定範囲【直流電圧】200mV、2V、20V、200V、1000V、【交流電圧】200V、750V、【直流電流】200μA、2mA、20mA、200mA、10A、【抵抗】200Ω、2kΩ、20kΩ、200kΩ、2MΩ、20MΩ、200MΩ 質量(g)140 電源006P(9V)電池×1(付属) 表示1999カウント 機能導通チェック、ダイオードテスト、トランジスタテスト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする