※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの FRLユニット
AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68298828
品番
AW20-01E-1-D
参考基準価格(税別)
¥6,110
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
取付
取付オプションなし
ボディサイズ
20
管接続口径
1/8
ねじの種類
Rc
材質(ケース)
ポリカーボネートケース
設定圧力(MPa)
0.02〜0.2
表示単位
製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpa
ドレン排出口
ドレンコック付
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧力計
角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構
リリーフタイプ
逆流機能
逆流機能なし
フロート式オートドレン
オートドレンなし