寸法(mm)430×554×355
質量(kg)39
最高回転数(min-1[r.p.m])10000
消費電力(W)430
電源単相AC100V・50/60Hz・8A
表示デジタル
モーターインダクションモーター
安全装置アンバランス検出、ドアインターロック、ドア開閉検出、回転数異常検出、過電流遮断器、ロータ識別、モーター過電流検出
設定方式ジョグダイヤル式(ENTER機能付)
最大遠心力(xg)11740
駆動方式フラップ駆動方式(自動調芯ダイレクト駆動)
最大容量(mL)1000(250×4本)