AA5T22 タルキックU シネジック 68338656 AA5T22 タルキックU シネジック 68338656 AA5T22 タルキックU シネジック 68338656

タルキックU

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100本) 注文コード 68338656 品番 AA5T22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

ビス1本でタル木施工が可能になるため、施工時間が短縮されます。
Zひねり金物ST-12同等以上の耐力を有しています。
ビスの先端に特殊加工が施されているため、木割れ防止とスムーズな作業が実現できます。
公財・日本住宅・木材技術センターによる耐力試験済み商品です。

用途タル木と軒桁・母屋・棟木の接合に使用します。 適合垂木成(mm):〜75.0 材質SWCH22A相当(JIS G 3507-2) 寸法L(mm)120 寸法d(mm)5.5 寸法D(mm)13 表面処理プロイズ 寸法s(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 耐力試験性能試験 依24-9 適合ビット(mm)四角ビット No.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする