ケニス
ケニスの 分溜・分離・抽出・ろ過
ケニスの 抽出器/冷却器/エバポレーター
ジムロート冷却器(ゴム栓用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68340012
品番
360mm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
550
寸法a(mm)
360
寸法b(mm)
20
寸法c(mm)
12
寸法d(mm)
30
ゴム栓(No.)
5