※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
シリンダ内径(Φmm)12
ストローク(mm)10
仕様アジャスタオプション:(ZG) 前進端ショックアブソーバ/メタルストッパ + 後退端ショックアブソーバ/メタルストッパ、オートスイッチ:M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、オーダーメイド仕様:(-X2201) ショックアブソーバ+メタルストッパ併用仕様、サイドアジャスタ位置:-
注文コード68343215
品番MXQ12-10ZG-M9BAL-X2201
参考基準価格(税別)¥58,080
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
この商品はシリンダ内径・ストローク・仕様など66種類から選べます
他の種類を見る