※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MXQR - エアスライドテーブル/リバーシブル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)12 ストローク(mm)100 仕様出荷時アジャスタ位置:(-) 右側、アジャスタオプション:(C) メタルストッパ 両端、オートスイッチ:M9BV、調整範囲:(X11) 15mm 注文コード68343933 品番MXQR12-100C-M9BVL-X11
参考基準価格(税別)¥72,880 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980
この商品はチューブ内径・ストローク・仕様など763種類から選べます 他の種類を見る
作動方式複動形 リード線(m)(L) 3 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 チューブ内径(Φmm)12 ポートねじの種類(-) Mねじ ストローク(mm)100 仕様出荷時アジャスタ位置:(-) 右側、アジャスタオプション:(C) メタルストッパ 両端、オートスイッチ:M9BV、調整範囲:(X11) 15mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする