※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
チューブ内径(Φmm)12
ストローク(mm)10
仕様出荷時アジャスタ位置:(-) 右側、アジャスタオプション:(AT) ラバーストッパ 後退端、オートスイッチ:M9N、調整範囲:(X11) 15mm
注文コード68344055
品番MXQR12-10AT-M9N-X11
参考基準価格(税別)¥44,990
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ストローク・仕様など763種類から選べます
他の種類を見る