※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
チューブ内径(Φmm)12
ストローク(mm)20
仕様出荷時アジャスタ位置:(-) 右側、アジャスタオプション:(BS) ショックアブソーバ (RB) 前進端、オートスイッチ:M9N、調整範囲:-
注文コード68344204
品番MXQR12-20BS-M9N
参考基準価格(税別)¥47,190
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ストローク・仕様など763種類から選べます
他の種類を見る