※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
チューブ内径(Φmm)12
ストローク(mm)30
仕様出荷時アジャスタ位置:(-) 右側、アジャスタオプション:(ASBT) ラバーストッパ 前進端 + ショックアブソーバ (RB) 後退端、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、調整範囲:(-) 5mm
注文コード68344283
品番MXQR12-30ASBT
参考基準価格(税別)¥44,770
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ストローク・仕様など763種類から選べます
他の種類を見る