※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
チューブ内径(Φmm)12
ストローク(mm)30
仕様出荷時アジャスタ位置:(-) 右側、アジャスタオプション:(B) ショックアブソーバ (RB) 両端、オートスイッチ:A93、調整範囲:-
注文コード68344308
品番MXQR12-30B-A93L
参考基準価格(税別)¥52,690
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ストローク・仕様など763種類から選べます
他の種類を見る