曜日別特売
1000ml エコノ丸型洗浄瓶 サンプラテック 68349313

エコノ丸型洗浄瓶

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
68349313
品番
1000ml
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥400

価格を抑えたエコノミータイプの洗浄瓶です。 サイズは、少容量タイプの125mLから1000mLまで取り揃えていますので、用途に応じてお選び下さい。

容量(mL)
1000
材質(本体)
LDPE
1目盛(mL)
20
全高(mm)
322
口内径(Φmm)
17
材質(キャップ)
HDPE
胴径(Φmm)
85

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
683493131000ml3810875265181000ml エコノ 丸型洗浄ビン サンプラテック 38108752エコノ 丸型洗浄ビンサンプラテック1本
¥419
税込¥461
注文コードが変更になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄瓶/プッシュボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする