エコノ丸型洗浄瓶
価格を抑えたエコノミータイプの洗浄瓶です。 サイズは、少容量タイプの125mLから1000mLまで取り揃えていますので、用途に応じてお選び下さい。
- 材質(本体)
- LDPE
- 口内径(Φmm)
- 17
- 材質(キャップ)
- HDPE
- 内容量
- 1個
洗浄瓶/プッシュボトル の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68349313 | 1000ml | 38108752 | 6518 | ![]() | エコノ 丸型洗浄ビン | サンプラテック | 1本 | ¥419 税込¥461 | 注文コードが変更になりました。 |
| 68349322 | 125ml | 38108725 | 6515 | ![]() | エコノ 丸型洗浄ビン | サンプラテック | 1本 | ¥239 税込¥263 | 注文コードが変更になりました。 |
| 68349338 | 250ml | 38108734 | 6516 | ![]() | エコノ 丸型洗浄ビン | サンプラテック | 1本 | ¥269 税込¥296 | 注文コードが変更になりました。 |
| 68349347 | 500ml | 38108743 | 6517 | ![]() | エコノ 丸型洗浄ビン | サンプラテック | 1本 | ¥319 税込¥351 | 注文コードが変更になりました。 |


















