サンプラテック
エコノ丸型洗浄瓶
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
68349322
品番
125ml
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥240
価格を抑えたエコノミータイプの洗浄瓶です。 サイズは、少容量タイプの125mLから1000mLまで取り揃えていますので、用途に応じてお選び下さい。
容量(mL)
125
材質(本体)
LDPE
1目盛(mL)
5
全高(mm)
211
口内径(Φmm)
17
材質(キャップ)
HDPE
胴径(Φmm)
38
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
68349322
125ml
38108725
6515
エコノ 丸型洗浄ビン
サンプラテック
1本
¥
239
税込
¥
263
注文コードが変更になりました。