サンプラテック
エコノ丸型洗浄瓶
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
68349347
品番
500ml
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥300
価格を抑えたエコノミータイプの洗浄瓶です。 サイズは、少容量タイプの125mLから1000mLまで取り揃えていますので、用途に応じてお選び下さい。
容量(mL)
500
材質(本体)
LDPE
1目盛(mL)
20
全高(mm)
264
口内径(Φmm)
17
材質(キャップ)
HDPE
胴径(Φmm)
75
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
68349347
500ml
38108743
6517
エコノ 丸型洗浄ビン
サンプラテック
1本
¥
319
税込
¥
351
注文コードが変更になりました。