アラム
アラムの 研究関連用品・実験用必需品
アラムの チューブ/ホース類
アラムの 実験研究用その他チューブ/ホース
PTFEチューブ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
68361317
品番
2x3(1m)
参考基準価格(税別)
¥240
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
耐熱・耐候・耐薬品性に優れたチューブです。
材質
PTFE
長さ(m)
1
内径×外径(Φmm)
2×3
外径(Φmm)
3
耐熱温度(℃)
260(無負荷)