LR-15 ラボジャッキ(ラチェット式) ワーゼフ 68369008

※使用例

ラボジャッキ(ラチェット式)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード68369008品番LR-15
参考基準価格(税別)¥17,240販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

ラボジャッキのノブ式ハンドルをラチェット式ハンドルに変更しており、天板の上下移動が一層スムーズに行えます。 天板の高さが自由に調節でき、光学機器・ヒーター・スターラー等を必要な高さで使用するのに便利です。

材質上下板/ステンレスSUS304、その他/鋼耐荷重(kg)25伸縮範囲(mm)75~245天板寸法(mm)150×150最高高さ(mm)245最低高さ(mm)75
注意
※代表画像です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラボジャッキの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/843/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする