※使用例

ラボジャッキ(ラチェット式)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68369017 品番LR-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥18,920
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ラボジャッキのノブ式ハンドルをラチェット式ハンドルに変更しており、天板の上下移動が一層スムーズに行えます。 天板の高さが自由に調節でき、光学機器・ヒーター・スターラー等を必要な高さで使用するのに便利です。

材質上下板/ステンレスSUS304、その他/鋼 耐荷重(kg)25 伸縮範囲(mm)75〜245 天板寸法(mm)200×200 最高高さ(mm)245 最低高さ(mm)75
注意
※代表画像です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68369017 LR-20 36953892 RJ200 ラボジャッキ  SUS304 ワーゼフ ラボジャッキ SUS304 ワーゼフ 1台 18,900 税込20,790 注文コードが変更になりました

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:244

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラボジャッキの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/843/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする