※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワーゼフ
ワーゼフの 研究関連用品・実験用必需品
ワーゼフの ラボジャッキ
オールステンレスジャッキ(ノブ式)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68369044
品番
ASJ-10
参考基準価格(税別)
¥32,260
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
耐食性・耐久性に優れたオールステンレス製のラボジャッキです。
耐荷重(kg)
8
最高高さ(mm)
140
最低高さ(mm)
55
伸縮範囲(mm)
55〜140
天板寸法(mm)
100×100
材質
ステンレス