※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワーゼフ
ワーゼフの 研究関連用品・実験用必需品
ワーゼフの ラボジャッキ
オールステンレスジャッキ(ノブ式)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68369053
品番
ASJ-15
参考基準価格(税別)
¥38,520
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
耐食性・耐久性に優れたオールステンレス製のラボジャッキです。
耐荷重(kg)
25
最高高さ(mm)
245
最低高さ(mm)
75
伸縮範囲(mm)
75〜245
天板寸法(mm)
150×150
材質
ステンレス