D ビューレットクランプ ケニス 68369218

※使用例

ビューレットクランプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
68369218
品番
D
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
¥3,798

両端にビューレットを2本挟むことができます。 クランプの固定幅が95mmと広く、しっかり固定できます。

材質
鋼板製、米式
寸法(mm)
225×125
開口寸法(mm)
最大25
適用支柱径(mm)
6~13

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする