サンフレックス
サンフレックスの 電動工具 本体
サンフレックスの 研削
サンフレックスの 精密グラインダー
万能ツールセット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68378275
品番
H-027SX
参考基準価格(税別)
¥48,000
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
低回転でもトルク低下しないフィードバック機能付です。 豊富な付属アタッチメントにより、切断・研磨・穿孔・彫刻などの加工作業が簡単に行えます。
電源(V)
AC100V・50/60Hz/1A
回転数(min
-1
[r.p.m])
5000〜14000(無段変速)
付属品
精密ヤスリ4種、金工ヤスリ2種、精密ドリル6種、金属用軸付砥石5種、研磨砥石2本、ダイヤモンド砥石1本、ワイヤーブラシ3種 計23点
寸法(mm)
(モーター)105×120×95
消費電力(W)
90
シャフト長さL(mm)
1000
定格時間
連続30分以内
適合工具
軸径Φ0.5〜3.2mm