画像準備中

サンプル前処理マイレクス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50個) 注文コード68393325 品番SLAP02550
在庫数量:残り2点
参考基準価格(税別)¥14,700 販売価格(税込) ¥13,068
販売価格(税別) アウトレット
¥13,98011,880

※粗ろ過用

穴径(μm)2.0(公称) 有効ろ過面積(cm2)3.9 直径(Φmm)25 形状B 最高使用圧力(kPa)517 残液量(μL)100以下 滅菌非滅菌 材質(フィルター)ボロシリケートグラスファイバー ろ過量目安(mL)100 材質(ハウジング)PVC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする