※使用例

滅菌済フィルタユニット ステリベクスGV

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(15個) 種別ステリベクスGV(出口オスルアーロック) 注文コード68394594 品番SVGVL10RC
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥37,200 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品は種別・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

エアベント付の円柱状フィルタユニットで、液体サンプルの目詰まりを抑え、中量のろ過滅菌が簡単に行えます。 組織培養培地・血清・希釈タンパク質溶液・水系溶液のろ過に使用できます。 エアベントフィルタ(疎水性PVDF0.1μm)の採用によりエアロックを防止します。 シリンジまたは加圧ポンプを用いてのろ過ができます。

有効ろ過面積(cm2)10 仕様エアベントフィルタ:Sure Vent(疎水性PVDF) 種別ステリベクスGV(出口オスルアーロック) 形状H 穴径(μm)0.22 滅菌γ線 材質(フィルター)親水性デュラポア(親水性PVDF) ろ過量目安(mL)1000〜2000 材質(ハウジング)EASTAR 耐熱温度(℃)45 ホールドアップ容量(μL)200以下(エア抜き後) 耐圧(kPa)310

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする