アミコンウルトラ(遠心式限外ろ過フィルタユニット)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(24個) 注文コード 68394804 品番 UFC905024
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は53,980円となります。
参考基準価格(税別)¥52,900 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980

遠心機を活用した限外ろ過デバイスです。抗原・抗体・酵素・核酸・タンパク質・ペプチド・コロイドの濃縮や精製など、多用途に使用できます。

分画分子量(NMWL)50000 ろ過面積(cm2)7.6 種別アミコンウルトラ-15 フィルターサイズ(mm)Φ29.6×72 最大遠心力(xg)スイング4000、固定5000 材質(フィルター)ウルトラセル(再生セルロース)、容器:PP チューブサイズ(mm)Φ29.7×122 処理量15mL→150〜300μL サンプル量(mL)15
注意
※アセトン、ベンゼン、四塩化炭素、クロロホルム、酢酸エチル、ピリジン、テトラヒドロフラン、トルエンへの使用はおすすめできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする