コニカル用 スナップ式チューブラック トレフ 68407474

※使用例

スナップ式チューブラック

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
68407474
品番
コニカル用
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

15mL、50mLコニカルチューブ用の組立式ラックです。 使用しないときは分解して省スペースで収納できます。 一度に多くのチューブを使用する際に便利です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
材質
PP
寸法(mm)
207×171×60
色
オレンジ
架数
15mL×30、50mL×20

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする