ケニス
ケニスの 環境測定(自然環境/安全環境)
ケニスの 放射線測定器
簡易放射線検知器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68423093
品番
ガンマ・スカウト
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥56,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
USBケーブル、測定ソフト、性能確認証
寸法(mm)
72×163×30
測定範囲
0.001〜999.9μSv/h(α線/4MeV以上、β線/0.2MeV以上、γ線/0.02MeV以上)
質量(g)
160
電源
内蔵電池(交換不可)
感度
(γ線)コバルト60の1μSv/hの状態で108パルス計測
検出器
ハロゲンGM管
測定対象放射線
α線、β線、γ線(測定線種切替レバー付)
モード
放射線量測定(μSv/H)、パルスカウント、パルス率測定(毎秒毎の平均パルス値)