ガンマ・スカウト(アラート付) 簡易放射線検知器 ケニス 68423102

簡易放射線検知器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68423102 品番ガンマ・スカウト(アラート付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥59,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
付属品USBケーブル、測定ソフト、性能確認証 寸法(mm)72×163×30 測定範囲0.001〜999.9μSv/h(α線/4MeV以上、β線/0.2MeV以上、γ線/0.02MeV以上) 質量(g)160 電源内蔵電池(交換不可) 感度(γ線)コバルト60の1μSv/hの状態で108パルス計測 検出器ハロゲンGM管 測定対象放射線α線、β線、γ線(測定線種切替レバー付) モード放射線量測定(μSv/H)、パルスカウント、パルス率測定(毎秒毎の平均パルス値)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする