サンコープラスチック
ミニプラスチックバット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
外寸法(mm)
280×215×36
217×157×28
247×187×32
280×215×36
313×247×41
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68434293
品番
SPC-3
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
材質
PP
色
ホワイト
容量(L)
1.5
有効内寸(mm)
235×170×32
外寸法(mm)
280×215×36