画像準備中

NF63/NR78

(37件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68451004 品番 107579
参考基準価格(税別)¥9,300 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

スーパーカブ50/110対応サイズ

リム径(inch)17 タイヤサイズ80/90-17 速度記号/荷重表示44P タイプW/T パターンNR78Y
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:165

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 37
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-22
用途:
スーパーカブ110用
電気・ガス・熱供給・水道業

スーパーカブ110に使用。
中古で入手したカブだが、標準より細い50cc用のタイヤをはいており、山もなく走行に不安が出てきたため純正サイズのタイヤに履き替えるべく購入しました。
タイヤパターンもかっこよく、見た目スポーティになりました。
走行性能も格段に良くなったことを実感でき大変満足しております。

その割に価格は安く大変満足しています。

交換は自分で行いましたが、ビードは柔らかく非常に交換作業は楽でした。
リピート確定です。

2025-09-10
用途:
NF63B スーパーカブ前タイヤとして

製造は2024年45週(4524)なので10ヶ月落ち。同日、後輪NR78を他のECサイトで購入したがそちらは2025年13週(1325)なので5ヶ月落ち。他のEC通販とくらべてやや古めだが1年未満なら及第点か。
同社NF3に比べてビードもやや硬めで段差の乗り上げも硬め。サイドがそれだけシッカリしているということかな。結束バンドを使った方法で交換したので楽でした。

対象商品:
68450986
2025-08-17
用途:
JA44タイヤ交換
運輸・通信業

2018年式の新車装着タイヤはチェンシンでした。
28000kmでスリップサインはまだ出てなかったのですがひび割れが酷くなってきたので交換です。
純正装着のチェンシンで満足してたので、同じ物でも良いと思ってたのですが、意外にも高かったのでIRCにしてみました。柔らかくて組みやすいのはありがたいです。通勤専用なので攻める事も倒す事も無い。自分のような乗り方は溝が無くなるよりもひび割れが早いのだけど、このタイヤは柔らかいので早くすり減りそう。

対象商品:
68450986
2025-02-22
用途:
今のフロントタイヤを5年履いててひび割れが多く出てきたので交換です
その他業種

やっぱ新品に履き替えるとグリップがいいですね
他のショップより安いしパターンも悪くないです
自分で手組みしても入れやすい

対象商品:
68450986
2025-02-20
用途:
スーパーカブJA10に装着
その他業種

結構柔らかくて簡単に組めました。
寒くても走りだしから不安なく走れるし、
滑ったりしてません。
よほど高いスピードで曲がったりしないのであれば
安心安全で、コスパ、作業性も高く、最高です。

対象商品:
68451004
2025-02-22
用途:
スーパーカブ110 リアタイヤ用
その他業種

現在5年履いてるリアタイヤのひび割れが多く出てきたので交換です
他のショップより安い、パターンもいい

2025-01-23
用途:
バイクタイヤ交換
農・林・水産業

バイクタイヤはモノタロウが安くて適合サイズも探しやすくタイヤ&チューブはいつもモノタロウで購入しております。

対象商品:
68451004
2024-09-08
用途:
スーパーカブJA44のリアタイヤ交換に
その他業種

15000キロでようやくスリップサインが見えて交換。通勤に使用、アスファルト道路専用で全く不満なし。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする